- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- プラスチック チャンネル 材のおすすめ人気ランキング
プラスチック チャンネル 材のおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新143件の「プラスチック チャンネル 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コ型」、「塩ビ チャンネル」、「樹脂 チャンネル」などの商品も取り扱っております。
- ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
- LAMP(スガツネ工業)
ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-231本¥14,980税込¥16,4784日以内出荷 - 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
- ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。幅(mm)11材質硬質PVC
- ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)色クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
- イマオコーポレーション
AⅡ型ガイドレール
長さ(m)3色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)質量(g/m)6751個¥6,198税込¥6,818当日出荷 - ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
- 耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
- LAMP(スガツネ工業)
エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10 - JEFCOM(ジェフコム)
ソフトネオン チャンネルモール
ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.81個¥1,498税込¥1,648翌々日出荷 - ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。材質硬質ABS長さ(mm)1000高さ(mm)19仕上木目柄プリント
- 用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。材質A6063S幅(mm)30厚さ(mm)2高さ(mm)15表面処理B1アルマイト
- 用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS色ホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
- 一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
- 光モール
樹脂カラージョイナー コ型
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3 - 軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
- A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工